Motion
2312/9
Gants en latex jaune PosiGrip, doublure floquée, paume en relief SIZE-9 Jaune
N° D’ARTICLE MI02242747
N° MFR2312/9
Prix1.87 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en latex jaune PosiGrip, doublure floquée, paume en relief SIZE-9 Jaune
N° D’ARTICLE MI02242747
N° MFR2312/9
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
Prix1.87 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    9, grand
  • Longueur  
    37.08 cm
  • Taille
    9
  • Épaisseur
    18 mil

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la transformation des aliments et les applications où l’élimination de la doublure du troupeau doit être évitée.
  • Application
    • Transformation des aliments • Manipulation des produits chimiques • Raffinage des produits chimiques • Nettoyage • Entretien
  • Matériau de revêtement
    Latex
  • Couleur
    Jaune
  • Style revers
    Rose
  • Type de poignet
    Perlé
  • Mot-clé de description
    Résistant aux produits chimiques
  • Caractéristiques et avantages
    • La doublure floquée permet de l’enfiler et l’enlever facilement, en plus d’absorber l’humidité • Poignet rose pour une résistance aux déchirures • Motif de diamant surélevé pour une meilleure prise • Conforme aux exigences de manipulation des aliments de la FDA 21 CFR, partie 177
  • Motif de prise
    Nage de miel
  • Type de main
    Paire
  • Doublé
    Floqué
  • Matériau de la doublure
    Bloquer
  • Numéro CUP du fabricant
    662909023124
  • Matériel
    Latex
  • Gamme de produits
    Posigrip
  • Normes respectées
    21 CFR 170-199, 29 CFR 1910.138
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • CUP_NON
    662909023124

Aperçu

Description du fabricant
2312-9 LATEX DOUBLÉ FLOQUÉ, 22 MIL
  • La doublure floquée permet de l’enfiler et l’enlever facilement, en plus d’absorber l’humidité
  • Manchette rose pour une résistance aux déchirures
  • Motif de diamant surélevé pour une meilleure prise
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon