Spécifications
Dimensions
- Taille des gants10, très grand
- Longueur33.02 cm
- Taille10
- Épaisseur18 mil
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour la transformation des aliments et les applications où l’élimination de la doublure du troupeau doit être évitée.
- Application• Transformation des aliments • Manipulation des produits chimiques • Raffinage des produits chimiques • Nettoyage • Entretien
- Matériau de revêtementLatex
- CouleurJaune
- Style reversRose
- Type de poignetPerlé
- Mot-clé de descriptionRésistant aux produits chimiques
- Caractéristiques et avantages• La doublure floquée permet de l’enfiler et l’enlever facilement, en plus d’absorber l’humidité • Poignet rose pour une résistance aux déchirures • Motif de diamant surélevé pour une meilleure prise • Conforme aux exigences de manipulation des aliments de la FDA 21 CFR, partie 177
- Motif de priseNage de miel
- Type de mainPaire
- DoubléFloqué
- Matériau de la doublureBloquer
- Numéro CUP du fabricant662909023155
- MatérielLatex
- Gamme de produitsPosigrip
- Normes respectées21 CFR 170-199, 29 CFR 1910.138
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
- CUP_NON662909023155
Aperçu
- La doublure floquée permet de l’enfiler et l’enlever facilement, en plus d’absorber l’humidité
- Manchette rose pour une résistance aux déchirures
- Motif de diamant surélevé pour une meilleure prise
- Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation