Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre17 mm
- Extérieur Diamètre35 mm
- Global Largeur10 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description6003-DV2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneCN
- Description longueLe 6003 C0 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 17 mm avec un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 10 mm, ouvert pour une utilisation standard.
- Numéro de catalogue du fabricant6003 C0
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106985112