Motion
6007-RS C0
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E 62 mm, largeur 14 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02244126
N° MFR6007-RS C0
Prix47.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E 62 mm, largeur 14 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02244126
N° MFR6007-RS C0
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
Prix47.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    14 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    BOULE 6007-RLD BRG-PETITE TAILLE
  • Description longue
    Le 6007-RS C0 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 14 mm, scellé à une seule extrémité pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6007-RS C0
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106789604

Aperçu

Description du fabricant
BOULE 6007-RLD BRG-PETITE TAILLE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif