Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Extérieur Diamètre75 mm
- Global Largeur16 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description6009-DV2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneCN
- Description longueLe 6009 C0 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 45 mm avec un diamètre extérieur de 75 mm et une largeur de 16 mm, ouvert pour une utilisation standard.
- Numéro de catalogue du fabricant6009 C0
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106216889