Motion
6009-Z C0
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 75 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02244137
N° MFR6009-Z C0
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 75 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02244137
N° MFR6009-Z C0
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Global Largeur  
    16 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    ÉCRAN UNIQUE BRG RADIAL 6009-ZD
  • Description longue
    Le 6009-Z C0 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 45 mm avec un diamètre extérieur de 75 mm et une largeur de 16 mm, blindé unique pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6009-Z C0
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106789437

Aperçu

Description du fabricant
ÉCRAN UNIQUE BRG RADIAL 6009-ZD

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif