Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre70 mm
- Extérieur Diamètre110 mm
- Global Largeur20 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description6014 C0 BRG
- Description longueLe 6014 C0 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 70 mm avec un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 20 mm, ouvert pour une utilisation standard.
- Numéro de catalogue du fabricant6014 C0
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106117513