Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre80 mm
- Extérieur Diamètre125 mm
- Global Largeur22 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description6016 BRG
- Description longueLe 6016 C0 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 80 mm avec un diamètre extérieur de 125 mm et une largeur de 22 mm, ouvert pour une utilisation standard.
- Numéro de catalogue du fabricant6016 C0
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106788980