Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Extérieur Diamètre35 mm
- Global Largeur11 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionROULEMENT À BILLES RADIAL 6202 - PETITE TAILLE
- Description longueLe 6202 C0 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 15 mm avec un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 11 mm, ouvert pour une utilisation standard.
- Numéro de catalogue du fabricant6202 C0
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106788089