Motion
6203 C0
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 17 mm, diamètre extérieur : 40 mm, largeur 12 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02244183
N° MFR6203 C0
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 17 mm, diamètre extérieur : 40 mm, largeur 12 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02244183
N° MFR6203 C0
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6203-ZZD-C0 BRG
  • Description longue
    Le 6203 C0 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 17 mm avec un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur de 12 mm, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6203 C0
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
6203-ZZD-C0 BRG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif