Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Extérieur Diamètre52 mm
- Global Largeur15 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionROULEMENT À BILLES RADIAL 6205-ZZDNR
- Dégagement interneCN
- Description longueLe 6205-ZZNR C0 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 15 mm, à double blindage pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant6205-ZZNR C0
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- CUP_NON1200106787242