Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter30 mm
- Outside Diameter62 mm
- Overall Width16 mm
Details
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6206-2RLDNR BILLE BRG
- Dégagement interneCN
- Description longueLe 6206-2RSNR C0 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 30 mm avec un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 16 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant6206-2RSNR C0
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- CUP_NON1200106787204
Aperçu
Description du fabricant
6206-2RLDNR BILLE BRG