Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3-7/16 po
- Poids105 lb
Détails
- Matériau de la cageAcier
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierPrise en charge de l’angle supérieur
- Type de verrouillageVis de fixation
- LubrificationRelubrifiable
- Type de lubrificationGraisse
- Numéro de catalogue du fabricantTDLB6855D8C
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux d'entraînement
- Type de roulementRoulement à rouleaux sphérique
- Type d’unitéMontage latéral