Motion
8-5V23.6-4040 FEUILLES

DODGE
8-5V23.6-4040 SHEAVE

Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet 111249 - Section de courroie 5V , rainure 8 , diamètre de pas 23-1/2 po, diamètre extérieur 23.60 po, bague de verrouillage conique, bague série 4040 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02245287
N° MFR8-5V23.6-4040 SHEAVE
Prix2,120.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
8-5V23.6-4040 SHEAVE

Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet 111249 - Section de courroie 5V , rainure 8 , diamètre de pas 23-1/2 po, diamètre extérieur 23.60 po, bague de verrouillage conique, bague série 4040 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02245287
N° MFR8-5V23.6-4040 SHEAVE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,120.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Visage Largeur  
    5.8125 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 (alésage 3-7/8 à 4-7/16 ), 1/2 x 1/4 (alésage 1-7/8 à 2-1/4 ), 3/4 x 3/8 (alésage 2-13/16 à 3-1/4 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-7/16 à 1-3/4 ), 5/8 x 5/16 (alésage 2-3/8 à 2-3/4 ), 7/8 x 7/16 (alésage 3-3/8 à 3-3/4 ) po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    23.6000 po
  • Largeur totale
    5.81 po
  • Diamètre du pas
    23-1/2 po
  • Poids
    172.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    4040
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    8
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • CUP_NON
    782475528134

Aperçu

Description du fabricant
8/5V23.6 VT-4040 FEUILLE