Motion
50A2X10 pi RIV

RENOLD JEFFREY
50A2X10 ft RIV

Roller Chain - Standard Series, 50 / 5/8 in Pitch, Riveted, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02245575
N° MFR50A2X10 ft RIV
Prix61.53 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
50A2X10 ft RIV

Roller Chain - Standard Series, 50 / 5/8 in Pitch, Riveted, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02245575
N° MFR50A2X10 ft RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix61.53 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    38.4 mm
  • Largeur intérieure
    9.4 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    15.09 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    2.03 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    5.09 mm
  • Diamètre du rouleau
    10.16 mm
  • Résistance à la traction
    43600 N
  • Pas transversal
    18.11 mm
  • Poids
    1.34 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Haute teneur en carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • CUP_NON
    6623900534006

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 50-2
  • Prix au pied
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon