Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11 po, 3/4 po
- Type de taille de fin 13/4 JIC 37°
- Extrémité 2 Taille1 po, 3/4 po
- Type de taille End 21 JIC 37°
- Poids0.80 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
- Mot-clé de description3/4 po femelle JIC 37° pivotant évasé x 1 po mâle JIC 37° évasé
- Style de fin 1Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1-1/16–12
- Style de fin 2JIC 37° évasé pour homme
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1-5/16–12
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier forgé monobloc
- PlacageZinc trivalent
- Série6500
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation