Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Classe ISO100
- Hauteur totale15 po
- Longueur totale12 po
- Largeur totale12 po
- Grade SAE30
- Durée de conservation6 ans
- Poids40.00 lb
Détails
- Additifs inclusAnticorrosion, antioxydation, stabilité thermique
- Applicationrecommandé pour de nombreux types de compresseurs d’air rotatifs à vis et à palettes rotatives. Ces fluides synthétiques sont excellents pour les applications de roulements et de chaînes à haute température, ainsi que pour les situations qui visent une efficacité améliorée et des intervalles de vidange prolongés. Ils
- Type de basePolyalphaoléfine synthétique (PAO)
- CouleurBlanc eau, paille pâle
- CompositionHuile synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO)
- Type de contenantSeau
- Caractéristiques et avantages•Excellent pouvoir lubrifiant •Caractéristiques supérieures de transfert de chaleur •Démulsibilité exceptionnelle de l’eau
- Point d’éclair277°C/530 °F
- Qualité alimentaireNon
- Numéro CUP du fabricant089215597307
- Nom du fabricant (attribut de description)Lubriplate Lubricants Co
- Type d’huileHuile pour compresseur d’air
- Type de produitOutil pneumatique et huile pour compresseur d’air
- CUP_NON089215597307
- Viscosité110
- Indice de viscosité142
Aperçu
- Excellent pouvoir lubrifiant
- Caractéristiques supérieures de transfert de chaleur
- Démêlement exceptionnel de l’eau
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Graisse robotisée Lubriplate EP-0Passez facilement à travers les engrenages. Notre complexe de lithium semi-fluidggraisse est fabriqué de manière experte avec des fluides d’hydrocarbures synthétiques PAO et de l’huile minérale, assurant une performance durable dans tous les carters d’engrenages robotisés.
Voir la documentation
Lubrifiant pour engrenages Lubriplate WormLubriplate PGO-FGL-460 est un lubrifiant pour engrenages à vis sans fin 100 % synthétique homologué NSF H1 pour les applications exigeantes de machines alimentaires. Il offre une durée de vie prolongée, une résistance supérieure à l’oxydation, une biodégradabilité et des économies d’énergie allant jusqu’à 7 %.
Voir la documentation
Graisse de qualité alimentaire LubriplateLubriplate et Motion, deux noms auxquels vous pouvez faire confiance pour des solutions à tous vos besoins en matière de lubrification de machines alimentaires. Ensemble, nous avons les produits et l’expertise nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de vos machines année après année.
Voir la documentation
Lubrifiant FLG2En plus d’offrir la protection anti-usure inégalée à laquelle les clients doivent s’attendre des graisses de qualité alimentaire Lubriplate H1 , l’additif XTREMITY a révolutionné les graisses de qualité alimentaire en offrant une protection d’application à pression extrême.
Voir la documentation
Plus de ressources
Traitement de l’eau et des eaux usées Lubriplate
Fluides synthétiques pour compresseur d'air et souffleur Lubriplate. Aération. Séparation. Oxydation.
Poursuivre la production avec Lubriplate et Perma
Perma STAR VARIO LONG RANGE offre une surveillance et un contrôle sans fil de la lubrification grâce à la connectivité LoRaWAN et à la plateforme Perma CONNECT. Il permet des mises à jour de l’état à distance, des alertes automatisées et la maintenance des installations jusqu’à 2 km.