Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre2.5000 po
- Rouleau Largeur1.5000 po
- Goujon Diamètre1.0000 po
- Taille du filetage1-14
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro de catalogue du fabricant2240153000
- Rpm max.1100 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale11720 lbf
- Capacité de charge statique radiale10300 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauPlat
- SérieCAMROL de po (CF)
- Type de goujonSpécial
- CUP_NON726166087500