Motion
HSC2841-04X30

KURIYAMA OF AMERICA
HSC2841-04X30

HSC2841-04X30 HSC2841 Série 0.375 in. Tuyau de rangement libre-service en polyuréthane jaune de diamètre extérieur et de longueur utile de 24 pi et tuyau renforcé
N° D’ARTICLE MI02248801
N° MFRHSC2841-04X30
Prix81.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
HSC2841-04X30

HSC2841-04X30 HSC2841 Série 0.375 in. Tuyau de rangement libre-service en polyuréthane jaune de diamètre extérieur et de longueur utile de 24 pi et tuyau renforcé
N° D’ARTICLE MI02248801
N° MFRHSC2841-04X30
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
Prix81.27 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ensembles de tuyaux et tuyaux enroulés en polyuréthane à base d’Ether pour l’entretien des outils pneumatiques. Les assemblages standard ont une queue de cochon de 4 po et une extrémité fouettée de 20 po. Les raccords tournants mâles permanents en laiton serti offrent une plus grande résistance et une meilleure résistance à l'arrachement . . . les limiteurs de courbure en caoutchouc sur les raccords préviennent les égratignures et les éraflures.
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    822353052105
  • Types de produits
    Tubulure de rangement libre-service en polyuréthane jaune série HSC2841 et tuyau renforcé
  • Type
    Ensemble de tubulures enroulées à rangement libre en polyuréthane
  • CUP_NON
    822353052105
  • Pression de service
    125 psi

Aperçu

Description du fabricant
HSC-2841-04X30 ASSEMBLAGE, AUTO-MAGASIN 1/4X30