Motion
HSC2844-04X25

KURIYAMA OF AMERICA
HSC2844-04X25

Fiches d’instrumentation - 0.2500 po DI, 125 psi
N° D’ARTICLE MI02248811
N° MFRHSC2844-04X25
Prix53.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
HSC2844-04X25

Fiches d’instrumentation - 0.2500 po DI, 125 psi
N° D’ARTICLE MI02248811
N° MFRHSC2844-04X25

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix53.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.2500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ensembles de tuyaux et tuyaux enroulés en polyuréthane à base d’Ether pour l’entretien des outils pneumatiques. Les assemblages standard ont une queue de cochon de 4 po et une extrémité fouettée de 20 po. Les raccords tournants mâles permanents en laiton serti offrent une plus grande résistance et une meilleure résistance à l'arrachement . . . les limiteurs de courbure en caoutchouc sur les raccords préviennent les égratignures et les éraflures.
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    822353097878
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tubulure de rangement libre-service en polyuréthane rouge série HSC2844 et tuyau renforcé
  • Type
    Ensemble de tubulures enroulées à rangement libre en polyuréthane
  • CUP_NON
    822353097878
  • Pression de service
    125 psi

Aperçu

Description du fabricant
HSC-2844-04X25 ASSEMBLAGE, AUTO-MAGASIN 1/4X25