Spécifications
Dimensions
- Tuyau nominal intérieur Diamètre0.2500 po
Détails
- Détails supplémentairesEnsembles de tuyaux et tuyaux enroulés en polyuréthane à base d’Ether pour l’entretien des outils pneumatiques. Les assemblages standard ont une queue de cochon de 4 po et une extrémité fouettée de 20 po. Les raccords tournants mâles permanents en laiton serti offrent une plus grande résistance et une meilleure résistance à l'arrachement . . . les limiteurs de courbure en caoutchouc sur les raccords préviennent les égratignures et les éraflures.
- CouleurBleu
- Numéro CUP du fabricant822353052174
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTubulure de rangement libre-service en polyuréthane bleu série HSC2846 et tuyau renforcé
- TypeEnsemble de tubulures enroulées à rangement libre en polyuréthane
- CUP_NON822353052174
- Pression de service125 psi