Motion
HSC2846-06X10

KURIYAMA OF AMERICA
HSC2846-06X10

HSC2846-06X10 HSC2846 Série 0.570 in. Diamètre extérieur et longueur utile de 8 pi Tuyau de rangement autonome en polyuréthane bleu et tuyau renforcé
N° D’ARTICLE MI02248827
N° MFRHSC2846-06X10
Prix69.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
HSC2846-06X10

HSC2846-06X10 HSC2846 Série 0.570 in. Diamètre extérieur et longueur utile de 8 pi Tuyau de rangement autonome en polyuréthane bleu et tuyau renforcé
N° D’ARTICLE MI02248827
N° MFRHSC2846-06X10
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
Prix69.15 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ensembles de tuyaux et tuyaux enroulés en polyuréthane à base d’Ether pour l’entretien des outils pneumatiques. Les assemblages standard ont une queue de cochon de 4 po et une extrémité fouettée de 20 po. Les raccords tournants mâles permanents en laiton serti offrent une plus grande résistance et une meilleure résistance à l'arrachement . . . les limiteurs de courbure en caoutchouc sur les raccords préviennent les égratignures et les éraflures.
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    822353052167
  • Types de produits
    Tubulure de rangement libre-service en polyuréthane bleu série HSC2846 et tuyau renforcé
  • Type
    Ensemble de tubulures enroulées à rangement libre en polyuréthane
  • CUP_NON
    822353052167
  • Pression de service
    125 psi

Aperçu

Description du fabricant
HSC-2846-06X10 ASSEMBLAGE, AUTO-MAGASIN 3/8X10