Motion
40SSX10 pi RIV

RENOLD JEFFREY
40SSX10 ft RIV

Roller Chain - Standard Series, 40 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Stainless Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02248842
N° MFR40SSX10 ft RIV
Prix80.06 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
40SSX10 ft RIV

Roller Chain - Standard Series, 40 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Stainless Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02248842
N° MFR40SSX10 ft RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix80.06 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    16.4 mm
  • Largeur intérieure
    7.85 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    12.07 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.55 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    3.98 mm
  • Diamètre du rouleau
    7.92 mm
  • Résistance à la traction
    13900 N
  • Poids
    0.43 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Production alimentaire
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • CUP_NON
    673766041886

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAUX EN ACIER INOXYDABLE 40SS RIV
  • Prix au pied