Motion
13980
Bague de retenue externe - Acier, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm, 6 mm, 8 mm, 9 mm de diamètre intérieur libre, 295 par paquet
N° D’ARTICLE MI02248940
N° MFR13980
Prix141.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de retenue externe - Acier, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm, 6 mm, 8 mm, 9 mm de diamètre intérieur libre, 295 par paquet
N° D’ARTICLE MI02248940
N° MFR13980

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix141.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur libre
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm, 6 mm, 8 mm, 9 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Phosphate noir
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    295
  • Type
    Externe

Aperçu

Description du fabricant
ASSORTIMENT D’ANNEAUX ÉLASTIQUES MÉTRIQUES 13980