Motion
FXSG222EK75 1 3/8 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
FXSG222EK75 1 3/8 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1.3750 po, bride 2-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02249027
N° MFRFXSG222EK75 1 3/8 FLANGE BALL BRG
Prix251.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FXSG222EK75 1 3/8 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1.3750 po, bride 2-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02249027
N° MFRFXSG222EK75 1 3/8 FLANGE BALL BRG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix251.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Espacement des trous de boulon
    3.9375 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    1.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5630 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    1.6100 po
  • Longueur totale
    4.8100 po
  • Largeur totale
    3.5000 po
  • Poids
    1.66 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Oxyde noir
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Plaqué nickel
  • Couleur
    Argent
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FXSG222EK75 Roulements à billes - FXSG222EK75
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Capacité de charge dynamique
    5810 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Type de graisse
    Mobil FM222 Qualité alimentaire H1
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    MOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    662327901035
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Vitesse maximale
    4800 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5810 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    200
  • Capacité de charge statique
    3440 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662327901035

Aperçu

Description du fabricant
FXSG222EK75 FLANG NOIR FX-SG222EK75
  • Roulement à billes monté de 1 3/8 po, usage intermédiaire, bloc de bride 2-Bolt en fer à test élevé, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique, boîtier plaqué nickel, relubrifiable

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif