Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur350 mm
- Largeur totale30 mm
- Poids0.13 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe LRT303530 est un anneau interne de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 350 mm, une largeur globale de 30 mm et un poids de 0.13 lb, conçu pour des applications industrielles spécialisées utilisant des roulements à aiguilles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT303530
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation