Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur40 mm
- Largeur totale20 mm
- Poids0.10 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique29400 N
- Description longueLe LRT354020 est un anneau interne de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 40 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 0.10 lb, conçu pour offrir une performance de course interne fiable dans la machinerie.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT354020
- Rpm max.10000 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
- Capacité de charge statique54100 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation