Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur30 mm
- Largeur totale20.5 mm
- Poids0.07 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe LRT253020 est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 30 mm, une largeur globale de 20.5 mm et un poids de 0.07 lb, idéal pour les machines nécessitant un support de roulement à aiguilles à largeur étendue.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT253020
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation