Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM6 x 20
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Taille de l’alésage1.1250 po
- Pression de contact du moyeu13172 psi
- Length Through Bore1.1220 po
- Poussée transmise maximale7196 lb
- Outside Diameter2.1650 po
- Taille de la visM6 x 20
- Poids0.800 lb
Details
- Type de brideBride
- Couple d’installation12 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB602102
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis337 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées6
- SérieB106
- Force axiale transmissible7196 lb
- CUP_NON662345044295
Aperçu
Description du fabricant
B602102 B106 1-1/8" KEYLESS LOCKING
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité