Motion
U1 5 1/8
Bague conique fendue - 8.375 po de diamètre extérieur Flg, 7.125 LTB
N° D’ARTICLE MI02250113
N° MFRU1 5 1/8
Prix1,903.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague conique fendue - 8.375 po de diamètre extérieur Flg, 7.125 LTB
N° D’ARTICLE MI02250113
N° MFRU1 5 1/8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,903.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grand diamètre de baril Fin  
    6 po
  • Alésage Diamètre  
    5-1/8 po
  • Taille de la bague
    U1
  • Bride extérieure Diamètre  
    8.375 po
  • Bride Épaisseur  
    1.0625 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    7.125
  • Poids
    19.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950818078
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • CUP_NON
    697950818078

Aperçu

Description du fabricant
U1 5 1/8 MST DOUILLE

Vous pourriez également aimer