Motion
F2B 107-TF

SKF
F2B 107-TF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/16 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02250632
N° MFRF2B 107-TF
Prix172.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F2B 107-TF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/16 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02250632
N° MFRF2B 107-TF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix172.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    130.20 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    46.4 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    96 mm
  • Poids
    3.97 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577344717
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5740 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Roulement de rechange
    TABLEAU 207-107-2F
  • Série
    FYT
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316577344717

Aperçu

Description du fabricant
F2B UNITÉ MONTÉE 107-TF BRIDE DE BOULON 2