Motion
P2B 204-TF

SKF
P2B 204-TF

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-1/4 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02250639
N° MFRP2B 204-TF
Prix371.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P2B 204-TF

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-1/4 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02250639
N° MFRP2B 204-TF
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
Prix371.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7520 po
  • Largeur de la base
    60 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    190.5 mm
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/4 po
  • Longueur totale
    240 mm
  • Largeur totale
    2.5625 po
  • Poids
    10.3 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11860 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8100 lbf
  • Roulement de rechange
    TABLEAU 212-204-2F
  • Série
    SY
  • Normes respectées
    ISO
  • CUP_NON
    7316577345547

Aperçu

Description du fabricant
P2B BLOC-COUSSIN MONTÉ SUR L'UNITÉ 204-TF