Motion
P1 1 3/16
Coussinet conique fendu - Coussinet P1 , 1.1875 po de diamètre extérieur, 3 po de diamètre extérieur, 1.937 LTB, matériau en ACIER
N° D’ARTICLE MI02250950
N° MFRP1 1 3/16
Prix49.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet conique fendu - Coussinet P1 , 1.1875 po de diamètre extérieur, 3 po de diamètre extérieur, 1.937 LTB, matériau en ACIER
N° D’ARTICLE MI02250950
N° MFRP1 1 3/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grand diamètre de baril Fin  
    1.9375 po
  • Longueur du baril
    1.531 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.44 po
  • Alésage Diamètre  
    1.1875 po
  • Taille de la bague
    P1
  • Bride extérieure Diamètre  
    3 po
  • Bride Épaisseur  
    0.406 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.937
  • Longueur de vis
    1 po
  • Taille du filetage
    5/16 po
  • Poids
    1.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de bride
    Bride pleine
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    ACIER
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • Couple de serrage des vis
    192 po
  • CUP_NON
    697950127712

Aperçu

Description du fabricant
P1 1 3/16 MST DOUILLE
  • Facile à installer et à retirer
  • La fente à travers le cylindre et le cône fournissent une véritable pince sur la tige
  • Claqué à la fois sur l’arbre et sur le moyeu pour faciliter les installations à l’aveugle