Motion
3AC11-1.15/16D1V1

NTN
3AC11-1.15/16D1V1

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 1-15/16 po DI
N° D’ARTICLE MI02274966
N° MFR3AC11-1.15/16D1V1
Prix366.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
3AC11-1.15/16D1V1

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 1-15/16 po DI
N° D’ARTICLE MI02274966
N° MFR3AC11-1.15/16D1V1
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
Prix366.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.1880 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.1880 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5430 po
  • Poids
    2.2 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359663679
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • CUP_NON
    4547359663679

Aperçu

Description du fabricant
3AC11-1.15/16D1V1 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon