Spécifications
Dimensions
- Poids5 lb
Détails
- ConstructionTresse sur le noyau
- Section transversale0.563 po
- Type de lubrificationGraphite
- Numéro CUP du fabricant717744937393
- MatérielFibre de carbone avec fil et rallonge NICR De base
- Température maximale de vapeur1200 °F
- Vanne de pression maximale1200 psi
- Température maximale ATM850 °F
- Type de colisBobine
- Plage de vérification Ph1-12 pH
- Type de produitEmballage
- Style127-AFP
Aperçu
- La construction comprend une gaine extérieure de fil de carbone renforcé sur un noyau en plastale amélioré, ce qui permet une durée de vie accrue
- Le renfort de gaine extérieure unique encapsule le renfort de fil en alliage Ni-Cr (600) à l’intérieur du fil de fibre
- Il n’y a pas de fil en contact avec la tige; par conséquent, l’usure de la tige est pratiquement inexistante
- Certifiable à moins de 200 ppm de chlorures lixiviables
- Scelle à des couples inférieurs
- Dure plus longtemps entre les réemballages