Motion
GYA100RR
Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, DI 1 po
N° D’ARTICLE MI02281296
N° MFRGYA100RR
Prix173.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, DI 1 po
N° D’ARTICLE MI02281296
N° MFRGYA100RR
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
Prix173.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    28.2 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Largeur totale
    1.1250 po
  • Poids
    0.38 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796099432
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1560 lbf
  • Série
    YA-RR
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796099432

Aperçu

Description du fabricant
GYA 100 RR BRG