Motion
SPW2226-407N1

NTN
SPW2226-407N1

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI02282714
N° MFRSPW2226-407N1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SPW2226-407N1

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI02282714
N° MFRSPW2226-407N1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    5.1181 po, 130.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    14.9606 po
  • Taille du boulon
    M24
  • Alésage Diamètre  
    4-7/16 po
  • Global Longueur  
    445 mm
  • Largeur totale
    130 mm

Détails

  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    HA2326M1
  • Numéro de palier
    MX-W22226EALLKW33C3
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SP226N1
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359196771
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    182000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    202000 lbf
  • Roulement de rechange
    MX-W22226EALLKW33C3
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359196771

Aperçu

Description du fabricant
SPW2226-407N1 - COUSSIN EN FER DUCTILE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues