Motion
UC211-201D1

NTN
UC211-201D1

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2-1/16 po, diamètre extérieur 3.9370 po, largeur 2.1890 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02282743
N° MFRUC211-201D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UC211-201D1

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2-1/16 po, diamètre extérieur 3.9370 po, largeur 2.1890 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02282743
N° MFRUC211-201D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-1/16 po
  • Rayon du filet
    0.0787 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.1890 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.0630 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9370 po
  • Largeur totale
    2.1890 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.579 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359232653
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6550 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359232653

Aperçu

Description du fabricant
UC211-201D1