Motion
UC316-303D1

NTN
UC316-303D1

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 3-3/16 po, diamètre extérieur 6.6929 po, largeur 3.3858 po, usage intensif, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02282774
N° MFRUC316-303D1
Prix1,785.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UC316-303D1

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 3-3/16 po, diamètre extérieur 6.6929 po, largeur 3.3858 po, usage intensif, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02282774
N° MFRUC316-303D1

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,785.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-3/16 po
  • Rayon du filet
    0.0984 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.3858 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.7717 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.6929 po
  • Largeur totale
    3.3858 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    12.28 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service intensif
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359233704
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    19400 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Série
    UC3
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359233704

Aperçu

Description du fabricant
UC316-303D1