Motion
UCF313-208D1

NTN
UCF313-208D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2-1/2 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, usage intensif, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI02282821
N° MFRUCF313-208D1
Prix895.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCF313-208D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2-1/2 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, usage intensif, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI02282821
N° MFRUCF313-208D1
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
Prix895.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.5312 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.5312 po
  • Alésage Diamètre  
    2-1/2 po
  • Largeur du boîtier
    2.2812 po
  • Longueur totale
    8.1875 po
  • Largeur totale
    3.0781 po
  • Poids
    17.637 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC313-208D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    F313D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359502435
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13500 lbf
  • Roulement de rechange
    UC313-208D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359502435

Aperçu

Description du fabricant
UCF313-208D1