Motion
UCF318D1

NTN
UCF318D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 90 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02282826
N° MFRUCF318D1
Prix1,547.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCF318D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 90 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02282826
N° MFRUCF318D1
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
Prix1,547.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    8.5000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Largeur du boîtier
    3.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    100 mm
  • Longueur totale
    11.0313 po
  • Longueur totale Diamètre  
    280 mm
  • Largeur totale
    3.9375 po
  • Poids
    42.086 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC318D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    F318D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359219609
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24100 lbf
  • Roulement de rechange
    UC318D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359219609

Aperçu

Description du fabricant
UCF318D1 BRG