Motion
UCFC209D1

NTN
UCFC209D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 45 mm, montage à bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02282837
N° MFRUCFC209D1
Prix239.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFC209D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 45 mm, montage à bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02282837
N° MFRUCFC209D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix239.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.2031 po
  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Largeur du boîtier
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-3/64 po
  • Diamètre extérieur
    6.3125 po
  • Longueur totale
    6.3125 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.3125 po
  • Largeur totale
    2.0781 po
  • Poids
    6.04 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC209D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FC209D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359000801
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4600 lbf
  • Roulement de rechange
    UC209D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCFC
  • Normes respectées
    JIS
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359000801

Aperçu

Description du fabricant
UCFC209D1 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like