Motion
UCFC214D1

NTN
UCFC214D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 70 mm, montage à bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02282847
N° MFRUCFC214D1
Prix601.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFC214D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 70 mm, montage à bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02282847
N° MFRUCFC214D1
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
Prix601.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.9687 po
  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Largeur du boîtier
    2.1250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-31/32 po
  • Diamètre extérieur
    8.4687 po
  • Longueur totale
    8.4687 po
  • Longueur totale Diamètre  
    8.4688 po
  • Largeur totale
    2.9687 po
  • Poids
    15.39 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC214D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FC214D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359000856
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9900 lbf
  • Roulement de rechange
    UC214D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCFC
  • Normes respectées
    JIS
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359000856

Aperçu

Description du fabricant
UCFC214D1 BRG