Motion
UCFX18-308D1

NTN
UCFX18-308D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3-1/2 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02282918
N° MFRUCFX18-308D1
Prix1,347.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFX18-308D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3-1/2 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02282918
N° MFRUCFX18-308D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,347.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.7344 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.7344 po
  • Alésage Diamètre  
    3-1/2 po
  • Largeur du boîtier
    3.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4-11/64 po
  • Longueur totale
    8.4375 po
  • Longueur totale Diamètre  
    8.4375 po
  • Largeur totale
    4.1719 po
  • Poids
    24.493 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UCX18-308D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FX18D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359217834
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24520 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    18440 lbf
  • Roulement de rechange
    UCX18-308D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCFX
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359217834

Aperçu

Description du fabricant
UCFX18-308D1