Motion
UCP318-307D1

NTN
UCP318-307D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 3-7/16 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02282979
N° MFRUCP318-307D1
Prix1,547.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCP318-307D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 3-7/16 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02282979
N° MFRUCP318-307D1
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
Prix1,547.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.6406 po
  • Largeur de la base
    4.3437 po, 110.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    13.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Hauteur totale
    9.2500 po
  • Longueur totale
    430 mm
  • Largeur totale
    111 mm
  • Poids
    52.51 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC318-307D1
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    P318D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359226744
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24100 lbf
  • Roulement de rechange
    UC318-307D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCP3
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359226744

Aperçu

Description du fabricant
UCP318-307D1

You May Also Like