Motion
UCUP210-115D1

NTN
UCUP210-115D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage 1-15/16 po, montage sur socle taraudé, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier en acier, usage léger
N° D’ARTICLE MI02283073
N° MFRUCUP210-115D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCUP210-115D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage 1-15/16 po, montage sur socle taraudé, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier en acier, usage léger
N° D’ARTICLE MI02283073
N° MFRUCUP210-115D1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Largeur de la base
    2.3750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.6875 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Longueur totale
    130 mm
  • Largeur totale
    2.4710 po
  • Poids
    6.417 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC210-115D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • ID du boîtier
    UP210D1
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359503968
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Roulement de rechange
    UC210-115D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359503968

Aperçu

Description du fabricant
UCUP210-115D1