Motion
UCX06-102D1

NTN
UCX06-102D1

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/8 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 1.6890 po, usage intermédiaire, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02283075
N° MFRUCX06-102D1
Prix179.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCX06-102D1

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/8 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 1.6890 po, usage intermédiaire, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02283075
N° MFRUCX06-102D1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix179.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po
  • Rayon du filet
    0.0394 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.6890 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8661 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    1.6890 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.27 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359230406
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Série
    UCX
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359230406

Aperçu

Description du fabricant
UCX06-102D1