Motion
UELS207-106LD1NR

NTN
UELS207-106LD1NR

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-3/8 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 2.0118 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02283220
N° MFRUELS207-106LD1NR
Prix139.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELS207-106LD1NR

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-3/8 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 2.0118 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02283220
N° MFRUELS207-106LD1NR
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
Prix139.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Rayon du filet
    0.0591 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.4803 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7874 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    2.0118 po
  • Poids
    1.349 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359792591
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • CUP_NON
    4547359792591

Aperçu

Description du fabricant
UELS207-106LD1NR