Motion
UKF215D1

NTN
UKF215D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 65 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage monté sur adaptateur, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02283262
N° MFRUKF215D1
Prix664.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UKF215D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 65 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage monté sur adaptateur, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02283262
N° MFRUKF215D1
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
Prix664.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-51/64 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.8750 po
  • Poids
    12.9 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11100 lbf
  • Roulement de rechange
    UK215D1
  • Série
    UKF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359002348

Aperçu

Description du fabricant
UKF215D1 BRG