Motion
UKP206D1

NTN
UKP206D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage 1 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02283299
N° MFRUKP206D1
Prix209.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UKP206D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage 1 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02283299
N° MFRUKP206D1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix209.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6889 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Poids
    2.8 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359002393
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    4547359002393

Aperçu

Description du fabricant
UKP206D1 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon